- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 駐車関連
- フォークリフト 輪止めのおすすめ人気ランキング
フォークリフト 輪止めのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新97件の「フォークリフト 輪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークストッパー」、「フォークリフト 歯止め」、「タイヤストッパーホルダー」などの商品も取り扱っております。
シバタ(フォークリフト)タイヤストッパーケース
マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。
用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。取付ネオジムマグネット2個で金属部に固定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×100※突起部除く内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×100
1個
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)適合フォークリフト用材質合成ゴム色黒
1セット(2個)
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
オークラ輸送機フォークストッパー
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください
カーストッパーです。
ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。材質FCD450質量(kg)4.5/個色黒幅(cm)32長さ(cm)10高さ(cm)6ボルト寸法M10
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)87奥行(mm)162高さ(mm)103
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)材質PE/PP色オレンジ質量(g)約350(単品)
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4色黒材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
CHECKERSパーキングストップ
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質再生プラスチック色黄耐荷重(t)2
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車材質合成ゴム色黒質量(g)330(1個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629税込¥692
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)色オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄表面処理カチオン適合品番7888100・788810Y
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム色ブラックトラスコ品番297-6846質量(kg)6取付穴径(Φmm)14寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
グリーンクロスリフトバ
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字)付属品連結金具寸法(mm)10×400×380高さ(mm)ストッパー部:80対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用ロープ長さ(m)1アズワン品番64-5128-89
1セット
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
日本緑十字社パーキングストップ80
軽量1kg!施工性バツグン
高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。
1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。
リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質リサイクルプラスチック仕様高輝度反射板質量(kg)約1(1本あたり)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)560×80×150
ずれない駐車やジャッキアップ時の補助に使います。丈夫なトラロープで安心駐車。取外しや持運びが簡単です。タイヤ交換や農作業時の駐車に使用できます。
用途荷降ろし・農作業・タイヤ交換時に。トラスコ品番217-2202材質本体:合成ゴム、ロープ:ポリエチレン
1パック(2個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷